Monobloc skjærer GISS Cutline 867475
Freser - hss co8% kort rekkevidde - senterskjæring 3 riller
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:867475
Rubix:6293129
EAN:3660338214554

Dokumenter
Produktinformasjon : Cutline Pinnefres Kort 3-Skjærs 2mm HSS Co 8% DIN 844N
Fresebor - hss co8% kort rekkevidde - senterskåret 3 skjærs
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 6 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Lengde på kutt | 7 mm |
| Total lengde | 51 mm |
| Senter kutt | yes |
| Skjæremateriale | hss-co |
| Maskinerings materiale | steel, aluminium, copper, bronze, brass |
| Kutte vinkel | 30 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
207,35 kr Eks. mva
/ stykk
259,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig