Referanser
Festo:FRC-1-D-MAXI
Rubix:488005
Produsent:159607
EAN:4052568126698

Dokumenter
Produktinformasjon : Luftberedningsenhet, FRC-1-D-MAXI - 159607 - FESTO
Service unit FRC-1-D-MAXI Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 364x230x92 mm |
|---|---|
| Vekt | 2879 g |
| Gjengediameter (tommer) | 1 '' |
| Materiale | zinc die-cast |
| Luftmengde | 8500 l/min |
| Design størrelse | 0 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 054,85 kr Eks. mva
/ stykk
12 568,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel