Fast og variabel nøkkel Roebuck 880481

Forskutte kombinasjonsnøkler - metrisk

Se teknisk informasjon

Referanser

Roebuck:880481
Rubix:6292724
EAN:3660338338823
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning18
Lengde238 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel, 50 grader, 18mm - 880481 - Roebuck


Standard: ISO 3318 / DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
Kombinasjonsnøkkel roebuck 18 50 grader

Teknisk informasjon


Egenskaper
Åpning18
Lengde238 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Behandletkrommet
114,77 kr Eks. mva
/ stykk
143,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig