Referanser
Beta Tools:55 24X26
Rubix:6038345
Produsent:000550087
EAN:8014230021850



Produktinformasjon : 55 24X26-DOUBLE OPEN END WRENCHES - BETA
Egenskaper
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 338,5 g |
| Åpning | 24x26 |
| Lengde | 262 mm |
| Type | fastnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
