Avgradings fres Dormer G56012.4

Forsenking - 90

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G56012.4
Rubix:6039205
EAN:7320760109656
Countersink 12.40 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel90 °
Diameter12.4 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 12.40mm HSS TIALN DIN 335 C - G56012.4 - DORMER


HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C TiAlN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

Suitable for general applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter12.4 mm
Antall tenner3
Halestraight
hale diameter2.8 mm
Din standarddin 335 c
Total lengde56 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingtialn
443,41 kr Eks. mva
/ stykk
554,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel