Referanser
Dormer:G1495
Rubix:6197360
EAN:7320760109106



Produktinformasjon : FORSENKERE 5.00mm HSS-E BLANK - G1495 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 1-cutting edge cylindrical shaft uncoated for steel <850 N/mm². Titanium en nickel alloys <900 N/mm². Copper and bronze alloys en aluminium-magnesium alloys Si <0.5%.
FRAISE conique TROU 5.0 QC G149 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Antall tenner | 1 |
| Hale | 6mm |
| Din standard | standard |
| Total lengde | 45 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | blank |
Vis UNSPSC/ECL@SS
286,09 kr Eks. mva
/ stykk
357,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel