Referanser
Spartex:RONDELASFC12A1
Rubix:6418655
Produsent:0128212
EAN:4043377024985


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 2.1 mm |
Produktinformasjon : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A1 2,1X12X3,35
Spring lock washers type A, curved A1 2,1X12X3,35 DIN 128
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 2.1 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
486,34 kr Eks. mva
/ pakke
607,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
12 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
2.1 mm
Metrisk diameter
M12