Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABM-L1-14S-G14-2
Fordelerlist VABM-L1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABM-L1-14S-G14-2
Rubix:504850
Produsent:566618
EAN:4052568100513

Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningslist, VABM-L1-14S-G14-2 - 566618 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14S-G14-2 Grid dimension=16 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x40x75 mm |
|---|---|
| Vekt | 129,8 g |
| Type | connection bar for vuvg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
536,48 kr Eks. mva
/ stykk
670,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel