Tilbehør og deler til sylinder Festo FLSR-40-L

FLSM Freewheel Unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FLSR-40-L
Rubix:483623
Produsent:19037
EAN:4052568113209
FLSR-40-L Freewheel unit

Teknisk sammendrag

Typefreewheel unit
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Frihjul, FLSR-40-L - 19037 - FESTO


Freewheel unit FLSR-40-L For semi-rotary drives DSR. Size=40, Direction of rotation=anti-clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=20,03 Nm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)125x139x121 mm
Vekt2121,5 g
Typefreewheel unit
13 605,94 kr Eks. mva
/ stykk
17 007,43 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel