Tilbehør og deler til sylinder Festo FLSM-8-R
FLSM free wheel unit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:FLSM-8-R
Rubix:492232
Produsent:188524
EAN:4052568149673

Dokumenter
Produktinformasjon : Frihjul, FLSM-8-R - 188524 - FESTO
Freewheel unit FLSM-8-R for semi-rotary drive DSM. Size=8, Direction of rotation=clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=0 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=0,35 Nm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 293,2 g |
|---|---|
| Type | free wheel unit |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 729,02 kr Eks. mva
/ stykk
4 661,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel