Referanser
Festo:GRLZ-1/8-B
Rubix:485632
Produsent:151188
EAN:4052568010638

Dokumenter
Produktinformasjon : Strypbackventil, GRLZ-1/8-B - 151188 - FESTO
One-way flow control valve GRLZ-1/8-B For supply Air flow control, with swivel joint. Valve function=one-way flow control function for supply Air, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 43x17x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 29,81 g |
| Min. service trykk | 0.2 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
322,83 kr Eks. mva
/ stykk
403,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel