Referanser
Festo:VMPA1-FT-NW0.7-10
Rubix:505722
Produsent:572546
EAN:4052568102470

Dokumenter
Produktinformasjon : Fast spjäll, VMPA-FT-NW0.7-10 - 572546 - FESTO
Flow control VMPA1-FT-NW0.7-10 Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=18 - 22 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Fixed restrictor VMPA1-FT-NW0.7-10 572546
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,53 g |
|---|---|
| Type | vmpa1 fixed choke |
Vis UNSPSC/ECL@SS
602,28 kr Eks. mva
/ stykk
752,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel