Referanser
Honeywell:1011333
Rubix:439760
EAN:7312550113332


Teknisk sammendrag
| Belegg på glassene | anti-ripe og anti-dugg |
|---|---|
| Okularskygge | fargeløs |
| Okulært materiale | polykarbonat |
Produktinformasjon : Flexseal -Blue frame,clearlens FB,fabric band
Protection against large dust particles, high velocity throws, liquid droplets and splashes, splashes of molten metal and hot solids. Mask with a spherical screen providing a panoramic vision field and an indirect ventilation system all around the mask. Frame made of silicone and eyepiece polycarbonate. Compatible with corrective glasses. EN 166 and EN 177 standards.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Belegg på glassene | anti-ripe og anti-dugg |
|---|---|
| Okularskygge | fargeløs |
| Okulært materiale | polykarbonat |
| Type | flexseal goggle with clear fog-ban lens and fabric strap |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel