Referanser
RHP:SLFL30
Rubix:516705
Produsent:SLFL30 R
EAN:00747023031177


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Bredde | 112.7 mm |
| Feste senter-senter avstand | 90.5 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : SLFL30 RRS AR3P5 RHP
Bearing inserts with flinger seals shown on pages 89 and 90 can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e. g. SLFL1FS. Triple seal bearing inserts shown on pages 86 to 88 can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e. g. TSLFL1.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 460 g |
|---|---|
| Inner diameter | 30 mm |
| Bredde | 112.7 mm |
| Feste senter-senter avstand | 90.5 mm |
| Materiale | pressed steel |
| Lengde | 84.1 mm |
| Serie | slfl |
| Total bredde kulelager | 38.1 mm |
| Dianeter på feste hull | 10.5 mm |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 4890 N |
| Vekt | 0.5 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
526,74 kr Eks. mva
/ stykk
658,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel