Referanser
Blåkläder Workwear:473525394240XXL
Rubix:6445563
EAN:7330509941768

Produktinformasjon : Fleecejakke Grid STRIKER (4735), Skogsgrønn/Rust, XXL - 473525394240XXL
Fleecejakke som fungerer perfekt som et ekstra lag. Grid fleece-materiale på innsiden skaper en optimal kombinasjon av isolasjon, ventilasjon og effektiv fukttransport. Jakken har en kroppsnær passform og mesh i armhulene for økt ventilasjon. Finnes også som damemodell 4745. Slitesterk, kroppsnær 4-veisstretch Mesh i armhulene for økt ventilasjon God isolering, ventilasjon og fukttransport Ermeåpning med tommelgrep To sidelommer
95% polyester, 5% elastan, grid fleece, 265g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | fleecejakke grid striker skogsgrønn/rust<br/>95% polyester, 5% elastane, grid fleece, 265g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel