Referanser
Blåkläder Workwear:4980191642404XL
Rubix:6441403
EAN:7330509942666

Produktinformasjon : Skalljakke stretch STRIKER (4980), Skogsgrønn/Rust, 4XL - 4980191642404XL
Komfortabel skalljakke i stretchmateriale av høy kvalitet, perfekt som et tredje lag / ytterlag. Jakken er vind- og vanntett, med tapede sømmer og fast hette. Materialet har en trelagskonstruksjon som gir en optimal kombinasjon av vind- og vanntette egenskaper, samtidig som materialet har høy pusteevne. Glidelåser under armene gir ekstra ventilasjon ved behov, og frontlukkingen med vindklaff gir ekstra beskyttelse mot vær og vind. Romslige lommer med glidelås gir god plass til oppbevaring, også av større dokumenter. Finnes også som damemodell 4708. Slitesterk 4-veisstretch PFAS-fritt, vanntett stoff Vannavvisende glidelåser Glidelåser under armene for ekstra ventilasjon Myke sveisede sømmer Sjenerøse lommer gir rikelig med oppbevaringsplass Refleksdetaljer Lomme med vannavvisende glidelås på underarm Sertifisert i henhold til EN 343 klasse 4,4
83 % polyamid, 17 % elastan, 4-veisstretch, 3-lagsstoff, laminert, vanntett 15 000 mm, vindtett, god pusteevne Ret 14, 6, 190 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | skalljakke stretch striker skogsgrønn/rust<br/>83 % polyamid, 17 % elastan, 4-veisstretch, 3-lagsstoff, laminert, vanntett 15 000 mm, vindtett, god pusteevne ret 14, 6, 190 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel