Referanser
Blåkläder Workwear:4735253942404XL
Rubix:6445569
EAN:7330509941706

Produktinformasjon : Fleecejakke Grid STRIKER (4735), Skogsgrønn/Rust, 4XL - 4735253942404XL
Fleecejakke som fungerer perfekt som et ekstra lag. Grid fleece-materiale på innsiden skaper en optimal kombinasjon av isolasjon, ventilasjon og effektiv fukttransport. Jakken har en kroppsnær passform og mesh i armhulene for økt ventilasjon. Finnes også som damemodell 4745. Slitesterk, kroppsnær 4-veisstretch Mesh i armhulene for økt ventilasjon God isolering, ventilasjon og fukttransport Ermeåpning med tommelgrep To sidelommer
95% polyester, 5% elastan, grid fleece, 265g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | fleecejakke grid striker skogsgrønn/rust<br/>95% polyester, 5% elastane, grid fleece, 265g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel