Referanser
Blåkläder Workwear:474525399900M
Rubix:6444454
EAN:7330509900819

Produktinformasjon : Fleecejakke grid dame STRIKER (4745), Svart, M - 474525399900M
Fleecejakke i damepassform som fungerer perfekt som et andre lag. Grid fleece-materiale på innsiden skaper en optimal kombinasjon av isolasjon, ventilasjon og effektiv fukttransport. Jakken har en kroppsnær passform og mesh i armhulene for økt ventilasjon. Finnes også som herremodell 4735. Slitesterk, kroppsnær 4-veisstretch Mesh i armhulene for økt ventilasjon God isolering, ventilasjon og fukttransport Ermeåpning med tommelgrep To sidelommer
95% polyester, 5% elastan, grid fleece, 265g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | fleecejakke grid dame striker svart<br/>95% polyester, 5% elastane, grid fleece, 265g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel