Flat og høyfast skive Spartex RONCHAN20A4ISO
Flat skive med avfasing, middels, 200 HV
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONCHAN20A4ISO
Rubix:6418888
Produsent:7090420
EAN:4043377309242


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 37 mm |
Produktinformasjon : ISO 7090 Plana brickor med avfasning, normala serien,200 HV A4 37X20X3
Flat washer with chamfer, normal row
Plain washers with chamfered, normal series, 200 HV A4 37X20X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 37 mm |
| Standard | ISO 7090 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
304,75 kr Eks. mva
/ pakke
380,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
20 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
37 mm
Metrisk diameter
M20