Referanser
Bosch:2607000103
Rubix:361192
EAN:3165140012829



Produktinformasjon : FLATA KILAR FÖR SKIVFRÄS 50ST - 2607000103 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 145 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 225x115x35 mm |
| Vekt emballert | 154 g |
| Lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
174,60 kr Eks. mva
/ stykk
218,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
