Referanser
Bosch:2607000797
Rubix:361173
EAN:3165140093880



Produktinformasjon : LAMELLKEX GR10 50ST - 2607000797 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 110 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 210x115x30 mm |
| Vekt emballert | 120 g |
| Lengde | 55 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
152,25 kr Eks. mva
/ stykk
190,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
