Flenslager hus INA RCJTZ20-XL

Flanged housing unit

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:RCJTZ20-XL
Rubix:171992
Produsent:0008316620000
EAN:4012802791266
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Bredde60.5 mm
Feste senter-senter avstand90 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RCJTZ20-XL INA


Housing units RCJTZ, two-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Bredde60.5 mm
Feste senter-senter avstand90 mm
Materialeflake graphite cast iron
Høyde31.7 mm
Lengde112.5 mm
Seriercjtz..-xl
Total bredde kulelager45.6 mm
Dianeter på feste hull11.5 mm
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r6600 N
Basic dynamic load, radial - Cr13600 N
Ytter diameter (inch)112.5 mm
Vekt0.61 kg
Monteringsformtwo-bolt flanged housing unit, cast iron housing, centring spigot, eccentric locking collar, relubrication facility
1 863,81 kr Eks. mva
/ stykk
2 329,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel