Referanser
INA:RCJ45-XL
Rubix:171905
Produsent:0945713410000
EAN:4054372939396


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 45 mm |
|---|---|
| Bredde | 35 mm |
| Feste senter-senter avstand | 105 mm |
Produktinformasjon : RCJ45-XL INA
Housing units RCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, R seals
Self-aligning bearing RCJ, bearing housing with 4 mounting holes, grey cast iron, eccentric clamping ring, seal R
Egenskaper
PCJ supplied with bearing GRAE-NPPB, RCJ with GE-KRRB, PCJY with GAY-NPPB and RCJY with GYE-KRRB.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 45 mm |
|---|---|
| Bredde | 35 mm |
| Feste senter-senter avstand | 105 mm |
| Materiale | cast iron |
| Lengde | 137 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Total bredde kulelager | 59.1 mm |
| Dianeter på feste hull | 14 mm |
| Antall hull | 4 |
| Basic static load, radial - C0r | 20400 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 34500 N |
| Ytter diameter (inch) | 63 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 131,57 kr Eks. mva
/ stykk
3 914,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel