Flenslager hus RHP PSF40CR

4-Bolt Flange Housing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

RHP:PSF40CR
Rubix:130580
Produsent:PSF40CR R
EAN:00747023091553
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Bredde130.5 mm
Feste senter-senter avstand102 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PSF40CR RR F22S5 RHP


Standard series, body in molded thermoplastic (PBT), bearing in European-standard stainless steel. Food-safe grease (USDA-H1).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt950 g
Inner diameter40 mm
Bredde130.5 mm
Feste senter-senter avstand102 mm
Materialethermoplastic (polyester) housing with corrosion-resistant stainless-steel bearing insert
Høyde37.5 mm
Lengde130.5 mm
Seriepsf
Total bredde kulelager21 mm
Klamring17.1 mm
Dianeter på feste hull12 mm
Antall hull4
Basic static load, radial - C0r14300 N
Basic dynamic load, radial - Cr22540 N
Ytter diameter (inch)80 mm
Vekt0.98 kg
Monteringsform4-bolt square flange
2 345,65 kr Eks. mva
/ stykk
2 932,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel