Flenslager hus INA RAT17-XL

Flanged housing unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:RAT17-XL
Rubix:171864
Produsent:0008280410000
EAN:4012802793383
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter17 mm
Bredde58.7 mm
Feste senter-senter avstand63.5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : RAT17-XL INA


Housing units RAT, two-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter17 mm
Bredde58.7 mm
Feste senter-senter avstand63.5 mm
Materialesheet steel
Høyde81 mm
Lengde81 mm
Serierat..-xl
Total bredde kulelager28.6 mm
Dianeter på feste hull7.1 mm
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r4750 N
Basic dynamic load, radial - Cr9800 N
Ytter diameter (inch)28.4 mm
929,66 kr Eks. mva
/ stykk
1 162,07 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel