Tilbehør og deler til sylinder Festo FKG-32-B

FKG Driver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FKG-32-B
Rubix:484122
Produsent:33340
EAN:4052568009632
FKG-32-B Moment compensator

Teknisk sammendrag

Typedrive piston attachment
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Medbringare, FKG-32-B - 33340 - FESTO


Moment compensator FKG-32-B Allows torque-free force application to slide of linear drive DGO and compensation of misalignments of parallel guided loads. Size=32, Radial deviation +/-=1 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-20 - 120 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=800 N

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt677 g
Typedrive piston attachment
1 803,32 kr Eks. mva
/ stykk
2 254,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel