Referanser
Spartex:RONDELASTC20A4
Rubix:6418581
Produsent:7980420
EAN:4043377158413


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 30.6 mm |
Produktinformasjon : DIN 7980 Fjäderringar för cylinderskruvar A4 30,6X20X4,5
Spring lock washers for screws with cylindrical heads A4 30,6X20X4,5 DIN 7980
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 30.6 mm |
| Standard | DIN 7980 |
| Type | spring washers for tc screws |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tykkelse | 4.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
309,24 kr Eks. mva
/ pakke
386,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
20 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
30.6 mm
Metrisk diameter
M20