Referanser
Spartex:ECCAR5A4-80
Rubix:6403385
Produsent:055745
EAN:4043377044280


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gjengediameter | 5 mm |
Produktinformasjon : DIN 557 Kluvna muttrar A4-80 5 - 055745
Slotted round nuts A4-80 5 DIN 557
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| For skruer | m5 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
128,46 kr Eks. mva
/ pakke
160,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel