Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille 59010003
Firkantkobling
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:59010003
Rubix:6184878
EAN:4018754035359



Dokumenter
Produktinformasjon : OVERGANGSTYKKE FOR MOMENTNØKKEL 70 V 3 - 59010003 - STAHLWILLE
Egenskaper
•For torque wrenches and insert tools
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x10x26 mm |
|---|---|
| Vekt | 17 g |
| Åpning | 3 mm |
| Lengde | 25.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
863,35 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 079,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
