Referanser
Festo:MS6-LFM-1/2-BRV
Rubix:496102
Produsent:530506
EAN:4052568164973

Dokumenter
Produktinformasjon : Finfilter, MS6-LFM-1/2-BRV - 530506 - FESTO
Fine Filter MS6-LFM-1/2-BRV 1 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Series=MS, Size=6, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 770 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | g 1/2 '' |
| Filterenhet | 1 µm |
| Materiale | borosilicate fiber;die-cast aluminium (housing) |
| Luftmengde | 38 l/min |
| Min. service trykk | 2 bar |
| Maks service trykk | 12 bar |
| Minimum temperatur | 5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 194,56 kr Eks. mva
/ stykk
1 493,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel