Referanser
Festo:LFMB-D-MINI-DA-A
Rubix:496348
Produsent:532814
EAN:4052568165574

Dokumenter
Produktinformasjon : Finfilter, LFMB-D-MINI-DA-A - 532814 - FESTO
Fine Filter LFMB-D-MINI-DA-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic Condensate drain. Series=D, Size=Mini, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 471 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | none '' |
| Filterenhet | 1 µm |
| Type | fully automatic condensate drain |
| Materiale | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter element: borosilicate fiber |
| Min. service trykk | 2 bar |
| Maks service trykk | 12 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 335,12 kr Eks. mva
/ stykk
4 168,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel