Tjenesteenhetskombinasjon Festo MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS

Filter regulator

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS
Rubix:504400
Produsent:564114
EAN:4052568211455
MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS Filter regulator

Dokumenter

Produktinformasjon : Filterregulator, MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS - 564114 - FESTO


Filter regulator MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS Maximum output pressure 7 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, manual Condensate drain, flow direction from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=with accessories, lockable, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3520 g
Min. service trykk1 bar
Maks service trykk20 bar
Design størrelse9
Filterenhet5 µm
Tilkobling 1zonder verbindingsschroefdraad (module -g)
Maks temperatur60 °C
2 645,98 kr Eks. mva
/ stykk
3 307,48 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel