Bånd 3M H10

Filament Tape Hand Dispenser

Se teknisk informasjon

Referanser

3M:H10
Rubix:432721
Produsent:7000031087
EAN:0021200069109
brand logo

Teknisk sammendrag

Bredde25.4 mm
Materialeplastic
Fargegrå
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Scotch® Handhållare för bandningstejper H-10


Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 is a portable, high-impact durable hand-held unit designed to dispense 1/2 inch to 1 inch (1. 3 cm to 2. 54 cm) width tapes. This dispenser is specifically designed for box sealing applications using narrow width rolls of Scotch® Filament Tapes.

Egenskaper

•Comfortable control and easy one-hand operation
Built specifically to dispense narrow tapes ranging from 1/2" to 1" (1. 3 to 2. 54 cm) in width
Durable, portable construction
Recessed carbon steel blade for added safety

Bruksområder

Industry

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt emballert128,5 g
Bredde25.4 mm
Materialeplastic
Fargegrå
Båndtypeteip av tøy
1 665,72 kr Eks. mva
/ 6 stykk
2 082,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel