Referanser
Bosch:2608606745
Rubix:358881
EAN:3165140180108

Produktinformasjon : FIBERSLIPSKIVA BMTOP K120 Ø180MM - 2608606745 - BOSCH
Fiberglass abrasive discs can be used for a wide range of jobs, from grinding and stripping to deburring and coarse and fine rust removal.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 35 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 185x180x2 mm |
| Vekt emballert | 35 g |
| Diameter | 180 mm |
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
988,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
1 235,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
