Referanser






Produktinformasjon : Cubitron II Fiberrondell 987C, 36+, 125 mm x 22 mm, 27618 - 7000028193 - 3M - 25-pakk
Bruk 3M™ Cubitron™ II fiberskive 987C for å oppnå eksepsjonelt høy slipehastighet med mindre trykk, slik at brukerne kan fullføre krevende oppgaver med minimal utmattelse. Våre skiver for tungt arbeid er ideelle til fjerning av sveiser, fasning, sliping og utjevning. Et slipehjelpemiddel på skiven gjør dette til et enestående produkt for alle typer metall. Det bidrar til å holde skiven kjøligere på rustfritt stål og varmefølsomme metaller som nikkellegeringer og titan, noe som reduserer misfarging og oksidasjon av metallet samt risikoen for varmebetingede spenningssprekker. Dette betyr at skivene våre holder lenger og skjærer bedre enn konkurrerende produkter. De inneholder 3M Precision Shaped Grain som danner trekantede spisser som skjærer gjennom metallet i stedet for å skjære eller pløye som tradisjonelle slipemidler. Disse spissene slipes kontinuerlig av seg selv når de brytes, noe som gir en ekstremt rask skjæring. Skivene våre har en tøff, stiv bakside laget av vulkanisert fiber som tåler slitasje og kan håndtere tøffe slipearbeider. De er ideelle for fjerning av valshud, groper og ujevnheter.
Egenskaper
Utviklet for å skjære raskere og vare lenger enn konkurrerende keramiske produkter;Stiv fiberunderlag og sterk harpiksbinding gir holdbarhet og rivemotstand under tunge oppgaver;Inneholder 3M Precision Shaped Grain som blir betydelig mindre varmt og varer lenger enn konkurrerende produkter, slik at flere deler kan bearbeides per skive og skivebytte reduseres;Innebygd slipehjelp reduserer slipetemperaturene på varmefølsomme legeringer, noe som øker levetiden; Stivt nav gir fast støtte til fiberplaten;Kjøp skiveunderlag og fiberplater separat
Bruksområder
Ideell til fjerning av sveisesømmer, fasning, sliping og utjevning, samt mange andre bruksområder || Brukes til å fjerne valshud, groper og ujevnheter
Teknisk informasjon
| Vekt emballert | 37,65 g |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korn | 36 |
| Reaming diameter | 22 mm |
| Type festemiddel | keramisk |
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel