Referanser
Bosch:2608606743
Rubix:358879
EAN:3165140180085

Produktinformasjon : FIBERSLIPSKIVA BMTOP K80 Ø180MM - 2608606743 - BOSCH
Fiberglass abrasive discs can be used for a wide range of jobs, from grinding and stripping to deburring and coarse and fine rust removal.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 39 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 185x185x2 mm |
| Vekt emballert | 42 g |
| Diameter | 180 mm |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
988,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
1 235,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
