Unisex vernesko Portwest FC21BKR37
FC21 - Portwest Compositelite Safety Boot S1
Se teknisk informasjonReferanser
Portwest:FC21BKR37
Rubix:6016933
Produsent:FC21BKR37
EAN:5036108170630

Produktinformasjon : Compositelite Safety Boot S1, Black, Size 37 - FC21BKR37 - PORTWEST
Lightweight, 100% metal free safety boot ideal for airport security and other environments where security checks are in use. Composite protective toecap with dual density PU outsole.
Composite toecap for added protection. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. 100% non-metallic. Protective composite toecap.
EN20345 S1
EN20345 S1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 37 |
|---|---|
| Stem / Rod | høy |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Vanntett | ja |
| Sikkerhetskategori | s1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
37