Referanser
Stahlwille:42040055
Rubix:6185325
EAN:4018754023721



Dokumenter
Produktinformasjon : SLAGSKRUTREKKER 4204 55 - 42040055 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 26x116x298 mm |
|---|---|
| Vekt | 2057 g |
| Åpning | 55 |
| Lengde | 300 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 153,59 kr Eks. mva
/ stykk
1 441,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
