Referanser
Spartex:BOUOEIL8X60EFA2-50
Rubix:6420336
Produsent:044428 60/60
EAN:4043377409546


Teknisk sammendrag
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 8X60 - 044428 60/60
Eye bolts type LB A2-50 8X60 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 172,35 kr Eks. mva
/ pakke
2 715,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm