Referanser
Spartex:BOUOEIL10X110EFA2-50
Rubix:6420535
Produsent:0444210 110/110
EAN:4043377409638


Teknisk sammendrag
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 10X110 - 0444210 110/110
Eye bolts type LB A2-50 10X110 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 253,66 kr Eks. mva
/ pakke
2 817,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
110 mm