Referanser
Spartex:BOUOEIL8X50EFA4-50
Rubix:6420341
Produsent:044448 50/50
EAN:4043377409874


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A4-50 8X50 - 044448 50/50
Eye bolts type LB A4-50 8X50 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 545,99 kr Eks. mva
/ pakke
3 182,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm