Referanser
Spartex:BOUOEIL8X100EFA2-50
Rubix:6420355
Produsent:044428 100/100
EAN:4043377409522


Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 8X100 - 044428 100/100
Eye bolts type LB A2-50 8X100 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 906,74 kr Eks. mva
/ pakke
3 633,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm