Referanser
Spartex:BOUOEIL6X50EFA2-50
Rubix:6420367
Produsent:044426 50/50
EAN:4043377409508


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 6X50 - 044426 50/50
Eye bolts type LB A2-50 6X50 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 336,88 kr Eks. mva
/ pakke
1 671,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm