Referanser
Spartex:BOUOEIL20X80EFA2-50
Rubix:6420398
Produsent:0444220 80/80
EAN:4043377409805


Teknisk sammendrag
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 20X80 - 0444220 80/80
Eye bolts type LB A2-50 20X80 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 744,94 kr Eks. mva
/ pakke
3 431,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm