Håndtak til pipe og skralle Gedore 2 AR 0
Extension pipe for 2 A 24 - 30 - 2 AR 0
Se teknisk informasjonReferanser
Gedore:2 AR 0
Rubix:6031049
Produsent:6048600
EAN:4010886604861


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | voor opsteekringsleutels 2 a (24-30 mm) '' |
|---|---|
| Lengde | 460 mm |
Produktinformasjon : FORLENGER RØR 2 A 24 - 30, 460mm, D 19mm - 2 AR 0 - 6048600 - GEDORE
Extension tube 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm For ring spanner No. 2 A, steel tube, chrome-plated For extending the lever arm and applying higher forces
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | voor opsteekringsleutels 2 a (24-30 mm) '' |
|---|---|
| Lengde | 460 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
442,20 kr Eks. mva
/ stykk
552,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel