Skrujern Bahco BE-8909
ERGO™ TORX®-skrutrekkere med gummigrep, dobbelt håndtak T4–T45
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:BE-8909
Rubix:422093
EAN:7314150027750

Dokumenter
Produktinformasjon : SKRUTREKKER BE8909 T9X75
ERGO™ TORX® skrutrekker med gummigrep og dobbelt skaft T40 x 150 mm
Egenskaper
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Flat face to prevent rolling away
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t9 |
| Blad langde | 75 mm |
| Lengde | 178 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig