Referanser
Bahco:BE-7725
Rubix:421950
EAN:7314150242603

Produktinformasjon : SKRUTREKKER ERGO PLUS T25X125 - BE-7725
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
tre-komponents behagelig håndtak som gir utmerket grep
Reduser slitasjen og øk produktiviteten med mindre nedetid
Enkelt å velge rett spiss med fargekoding og symbol på skaftet
Skaft med plan overflate som hindrer rulling
tre-komponents behagelig håndtak som gir utmerket grep
Reduser slitasjen og øk produktiviteten med mindre nedetid
Enkelt å velge rett spiss med fargekoding og symbol på skaftet
Skaft med plan overflate som hindrer rulling
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 70 g |
|---|---|
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t25 |
| Blad langde | 125 mm |
| Lengde | 247 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
159,74 kr Eks. mva
/ stykk
199,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
