Woodruff sporfräser Dormer C1225.0

End mill

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C1225.0
Rubix:6200343
EAN:7320760056509
End Mill 5.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter5 mm
Type haledin 1835 a
hale diameter5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 5.00mm HSS-E BLANK - C1225.0 - DORMER


HSS-E extra-long keyway cutter with cylindrical shank N 30° uncoated, 2-flute, for unalloyed steel <700 N/mm². Nickel and copper alloys.
MILL 5,00 2D EXT.LONG QC C122 HSCO 8

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter5 mm
Type haledin 1835 a
hale diameter5 mm
Antall tenner2
Total lengde65 mm
Skjærematerialehss-e
Maskinerings materialeunalloyed steel, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
Kapasitet lengde22 mm
377,09 kr Eks. mva
/ stykk
471,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel