Woodruff sporfräser Dormer C12218.0

End mill

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C12218.0
Rubix:6200348
EAN:7320760056455
End Mill 18.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter18 mm
Type haledin 1835 a
hale diameter16 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 18.00mm HSS-E BLANK - C12218.0 - DORMER


HSS-E extra-long keyway cutter with cylindrical shank N 30° uncoated, 2-flute, for unalloyed steel <700 N/mm². Nickel and copper alloys.
MILL 18,00 2D EXT.LONG QC C122 HSCO 8

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter18 mm
Type haledin 1835 a
hale diameter16 mm
Antall tenner2
Total lengde150 mm
Skjærematerialehss-e
Maskinerings materialeunalloyed steel, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
Kapasitet lengde76.5 mm
1 058,72 kr Eks. mva
/ stykk
1 323,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel