Woodruff sporfräser Dormer C12210.0

End mill

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C12210.0
Rubix:6200352
EAN:7320760056417
End Mill 10.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter10 mm
Type haledin 1835 a
hale diameter10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 10.00mm HSS-E BLANK - C12210.0 - DORMER


HSS-E extra-long keyway cutter with cylindrical shank N 30° uncoated, 2-flute, for unalloyed steel <700 N/mm². Nickel and copper alloys.
Slot cutter 10 HSS-E extra long N 30° 2Z uncoated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter10 mm
Type haledin 1835 a
hale diameter10 mm
Antall tenner2
Total lengde95 mm
Skjærematerialehss-e
Maskinerings materialeunalloyed steel, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
Kapasitet lengde40 mm
526,56 kr Eks. mva
/ stykk
658,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel